Schneider Electric - Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopphode i rød farge og trykk/vri funksjon med nøkkel (455) - ZB5AS944

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopphode i rød farge og trykk/vri funksjon med nøkkel (455)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110906967

Elnummer

4303909

Leverandørens varenummer

ZB5AS944

Typebeskrivelse

4303909

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Nøkkelopplåsing

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Løse nødstoppknapper for bruk på XB5-serien. plast. Kan også brukes i XAL-boksene.