Schneider Electric - NSYAEBFZ 4 bein for sokkel PLA-PLM - NSYAEBFZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fot til arbeidsplate
Bredde for skapinnbygging - 852 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1056 mm
Dybde for skapinnbygging - 350 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480461798
Elnummer
2491519
Leverandørens varenummer
NSYAEBFZ
Typebeskrivelse
NSYAEBFZ
Modell / utførelse:
Fot til arbeidsplate
Bredde for skapinnbygging:
852 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1056 mm
Dybde for skapinnbygging:
350 mm
Bredde:
180 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
900 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


