Schneider Electric - NSYAEBP2F610 Plint installasjonsgulv 60x100 - NSYAEBP2F610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1000 kg
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480176166
Elnummer
6993743
Leverandørens varenummer
NSYAEBP2F610
Typebeskrivelse
6993743
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1000 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


