Schneider Electric - NSYAEDH120S3D HENGSLER 120 GRADER - NSYAEDH120S3D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - Ja
Utenpåliggende gangjern - nei
Åpningsvinkel - 120 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480169021
Elnummer
2492616
Leverandørens varenummer
NSYAEDH120S3D
Typebeskrivelse
NSYAEDH120S3D
Innfelte gangjern:
Ja
Utenpåliggende gangjern:
nei
Åpningsvinkel:
120 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


