Schneider Electric - NSYAMPA2924TB 08013 MONT.PL 225X275 ISOL - NSYAMPA2924TB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 215 mm
Bredde - 265 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480166143
Elnummer
2500771
Leverandørens varenummer
NSYAMPA2924TB
Typebeskrivelse
NSYAMPA2924TB
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
215 mm
Bredde:
265 mm
Stansing:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


