Schneider Electric - NSYAMPM2419TB 08002 MONT.PL 175x225 METALL - NSYAMPM2419TB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 225 mm
Bredde - 175 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480166099
Elnummer
2500774
Leverandørens varenummer
NSYAMPM2419TB
Typebeskrivelse
NSYAMPM2419TB
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
225 mm
Bredde:
175 mm
Stansing:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


