Schneider Electric - NSYAMRD11357TB 08021 DIN 35x7,5mmX107mm - NSYAMRD11357TB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Uten
Lengde - 97 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480166228
Elnummer
2500778
Leverandørens varenummer
NSYAMRD11357TB
Typebeskrivelse
NSYAMRD11357TB
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Uten
Lengde:
97 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


