Schneider Electric - NSYCAAPV Vandalsikring - NSYCAAPV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 165 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152030
Elnummer
2495668
Leverandørens varenummer
NSYCAAPV
Typebeskrivelse
NSYCAAPV
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
165 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
110 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7011


