Schneider Electric - NSYCAG33LP VENTILASJON LUFTEVENTIL 2 STK - NSYCAG33LP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 33 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480151910
Elnummer
2494357
Leverandørens varenummer
NSYCAG33LP
Typebeskrivelse
NSYCAG33LP
Bredde for skapinnbygging:
33 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
47 mm
Høyde:
69 mm
Diameter:
33 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44


