Schneider Electric - NSYCAG35LP VENTIL - NSYCAG35LP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 35 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480151880
Elnummer
2500792
Leverandørens varenummer
NSYCAG35LP
Typebeskrivelse
2500792
Bredde for skapinnbygging:
35 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
150 mm
Høyde:
15 mm
Diameter:
35 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30


