Schneider Electric - NSYCAG45LP PLASTVENTIL - NSYCAG45LP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 45,5 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480151873
Elnummer
2500793
Leverandørens varenummer
NSYCAG45LP
Typebeskrivelse
NSYCAG45LP
Bredde for skapinnbygging:
45,5 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
55,8 mm
Høyde:
55,8 mm
Diameter:
45,5 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP22


