Schneider Electric - NSYCMUCC80 83271 HORR. ROTER FESTE 80X80 - NSYCMUCC80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 208,5 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 190 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480213106
Elnummer
2494424
Leverandørens varenummer
NSYCMUCC80
Typebeskrivelse
2494424
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
208,5 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
190 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
210 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
210 mm
Maks belastning:
6,55 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


