Schneider Electric - NSYCMUMA50 Vinkel og Veggfeste 50X50 - NSYCMUMA50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 148 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480213021
Elnummer
2494429
Leverandørens varenummer
NSYCMUMA50
Typebeskrivelse
2494429
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
148 mm
Høyde:
148 mm
Dybde:
210 mm
Maks belastning:
4,35 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040


