Schneider Electric - NSYCR20WU1 VARMEELEMENT 20 W 12-36V DC - NSYCR20WU1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 20 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152122
Elnummer
2492746
Leverandørens varenummer
NSYCR20WU1
Typebeskrivelse
NSYCR20WU1
Merkeeffekt:
20 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
DC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
20 W
Bredde:
38 mm
Høyde:
98 mm
Dybde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


