Schneider Electric - NSYCRS200W240V Ultratynn heater 200W 240V - NSYCRS200W240V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 195 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480530203
Elnummer
2492555
Leverandørens varenummer
NSYCRS200W240V
Typebeskrivelse
2492555
Merkeeffekt:
195 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
195 W
Bredde:
650 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
1,6 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


