Schneider Electric - NSYCRTM1U2G Blindpanel 1U, med 2 hull - NSYCRTM1U2G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 483 mm
Høyde - 43,6 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2200 mm
Antall høydeenheter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480176340
Elnummer
6993643
Leverandørens varenummer
NSYCRTM1U2G
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Bredde:
483 mm
Høyde:
43,6 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2200 mm
Antall høydeenheter:
1
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Tilbehør til 19" gulvskap.


