Schneider Electric - NSYCTL800DLM TETT FRONTPLATE W800 - NSYCTL800DLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1000 mm
Antall høydeenheter - 20
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162732
Elnummer
2494456
Leverandørens varenummer
NSYCTL800DLM
Typebeskrivelse
NSYCTL800DLM
Bredde:
800 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Antall høydeenheter:
20
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


