Schneider Electric - NSYCVF850M230PF VIFTE 850M3/H 230V IP54 - NSYCVF850M230PF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 838 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480151347
Elnummer
2492813
Leverandørens varenummer
NSYCVF850M230PF
Typebeskrivelse
NSYCVF850M230PF
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
838 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bredde:
316 mm
Høyde:
336 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
Ja
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
150 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
78 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
7035
Dybde:
162 mm


