Schneider Electric - NSYDPA5 A5 dokumentholder D22 - NSYDPA5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 174 mm
Dybde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131474
Elnummer
2494179
Leverandørens varenummer
NSYDPA5
Typebeskrivelse
NSYDPA5
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
174 mm
Dybde:
22 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
188 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


