Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYEC6101 1 hulls flensplate 600x1000 SF - NSYEC6101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYEC6101 1 hulls flensplate 600x1000 SF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Rett

  • Bredde - 444 mm

  • Høyde - 22 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480064098

Elnummer

2495023

Leverandørens varenummer

NSYEC6101

Typebeskrivelse

NSYEC6101

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Rett

Bredde:

444 mm

Høyde:

22 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

1000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.