Schneider Electric - NSYEDCOS 2 jordskinne fester - NSYEDCOS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 73 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 39 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181603
Elnummer
2495475
Leverandørens varenummer
NSYEDCOS
Typebeskrivelse
NSYEDCOS
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
73 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
39 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


