Schneider Electric - NSYHLCR80 TRAVERS 800MM - NSYHLCR80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064586
Elnummer
2492894
Leverandørens varenummer
NSYHLCR80
Typebeskrivelse
2492894
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
775 mm
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0


