Schneider Electric - NSYMD33 DIN-SKINNE TS-35 STATIV - NSYMD33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsramme
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 150 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182815
Elnummer
2494573
Leverandørens varenummer
NSYMD33
Typebeskrivelse
NSYMD33
Modell / utførelse:
Monteringsramme
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
150 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
200 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


