Schneider Electric - NSYMF86 MONTASEJPLATE 800X600 - NSYMF86
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 750 mm
Bredde - 550 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183126
Elnummer
2494602
Leverandørens varenummer
NSYMF86
Typebeskrivelse
NSYMF86
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
750 mm
Bredde:
550 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


