Schneider Electric - NSYMM1212 Montasjeplate 1200x1200 - NSYMM1212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1200 mm
Bredde - 1200 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183188
Elnummer
2494613
Leverandørens varenummer
NSYMM1212
Typebeskrivelse
NSYMM1212
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1200 mm
Bredde:
1200 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


