Schneider Electric - NSYMM13SB Montasjeplate metall 150x300 - NSYMM13SB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 125 mm
Bredde - 285 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480520525
Elnummer
2462913
Leverandørens varenummer
NSYMM13SB
Typebeskrivelse
NSYMM13SB
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
125 mm
Bredde:
285 mm
Stansing:
Ja
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.


