Schneider Electric - NSYMM26SB Montasjeplate metall 200x600 - NSYMM26SB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 175 mm
Bredde - 585 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480520587
Elnummer
2462923
Leverandørens varenummer
NSYMM26SB
Typebeskrivelse
NSYMM26SB
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
175 mm
Bredde:
585 mm
Stansing:
Ja
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


