Schneider Electric - NSYMUC156 MODULÆR AVDEKKNING - NSYMUC156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AvdekningBredde:
600 mmHøyde:
150 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 600 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 12 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066450
Elnummer
2493027
Leverandørens varenummer
NSYMUC156
Typebeskrivelse
NSYMUC156
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
600 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
12 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


