Schneider Electric - NSYPF27X Veggfeste (4) PLS - NSYPF27X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settBredde:
100 mmHøyde:
0 mmDybde:
100 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 100 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480188640
Elnummer
2495788
Leverandørens varenummer
NSYPF27X
Typebeskrivelse
2495788
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
100 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
100 mm


