Schneider Electric - NSYPMD2520 Mont.plate f/box 256x206 - NSYPMD2520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480187964
Elnummer
2496070
Leverandørens varenummer
NSYPMD2520
Typebeskrivelse
NSYPMD2520
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
170 mm
Høyde:
220 mm
Dybde:
88 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


