Schneider Electric - NSYPMD3025 Mont.plate f/box 307x257 - NSYPMD3025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 218 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480187971
Elnummer
2496071
Leverandørens varenummer
NSYPMD3025
Typebeskrivelse
2496071
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
218 mm
Høyde:
268 mm
Dybde:
110 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


