Schneider Electric - NSYPMP45100 MONTASJEPLATE 447X905 - NSYPMP45100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Høyde - 400 mm
Bredde - 1000 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480154195
Elnummer
2500813
Leverandørens varenummer
NSYPMP45100
Typebeskrivelse
2500813
Materiale:
Stål
Høyde:
400 mm
Bredde:
1000 mm
Stansing:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


