Schneider Electric - NSYRC18 2 deks f faste rack 1800x800 - NSYRC18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AndreBredde:
105 mmHøyde:
1800 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 105 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 1710 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066740
Elnummer
2495133
Leverandørens varenummer
NSYRC18
Typebeskrivelse
NSYRC18
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
105 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
1710 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


