Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYRC22 2 deksler for rack 2200x800 - NSYRC22

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYRC22 2 deksler for  rack 2200x800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Andre
Se tilgjengelige varianterAvdekning
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning

Bredde:

105 mm
Se tilgjengelige varianter72 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter432 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1100 mm

Høyde:

2200 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter300 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter450 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm

Materiale:

Metall
Se tilgjengelige varianterPlast

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 105 mm

  • Høyde - 2200 mm

  • Dybde - 2110 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480066788

Elnummer

2495136

Leverandørens varenummer

NSYRC22

Typebeskrivelse

NSYRC22

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

105 mm

Høyde:

2200 mm

Dybde:

2110 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien