Schneider Electric - NSYRCK19KIT 19 FORSTERKNING - NSYRCK19KIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066870
Elnummer
2493244
Leverandørens varenummer
NSYRCK19KIT
Typebeskrivelse
NSYRCK19KIT
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
130 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
400 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


