Schneider Electric - NSYRCKP21 19 MONTASJEVINKLER21U - NSYRCKP21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066900
Elnummer
2493251
Leverandørens varenummer
NSYRCKP21
Typebeskrivelse
NSYRCKP21
Modell / utførelse:
19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
55 mm
Maks belastning:
42 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


