Schneider Electric - NSYRCKS6 TRAVERS F.19 RAMME - NSYRCKS6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" vinkelprofil
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066962
Elnummer
2494117
Leverandørens varenummer
NSYRCKS6
Typebeskrivelse
NSYRCKS6
Modell / utførelse:
19" vinkelprofil
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
600 mm
Maks belastning:
400 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


