Schneider Electric - NSYRSW645 Svingramme u/panel 19 45U - NSYRSW645
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2200 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 2200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480067297
Elnummer
2495146
Leverandørens varenummer
NSYRSW645
Typebeskrivelse
NSYRSW645
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2200 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
2200 mm
Dybde:
180 mm
Maks belastning:
120 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


