Schneider Electric - NSYRSWP12 DELT SVINGRAMME 12U - NSYRSWP12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 601 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480067341
Elnummer
2494703
Leverandørens varenummer
NSYRSWP12
Typebeskrivelse
2494703
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
601 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
500 mm
Høyde:
596,6 mm
Dybde:
601 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


