Schneider Electric - NSYSC830 REGNTAK 8X3 - NSYSC830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 807 mm
Høyde - 85 mm
Dybde - 325 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131290
Elnummer
2493483
Leverandørens varenummer
NSYSC830
Typebeskrivelse
NSYSC830
Bredde:
807 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
325 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


