Schneider Electric - NSYSCX16040 REGNTAK RUSTF.16X4 - NSYSCX16040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1648 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 449 mm
Bredde for skapinnbygging - 1600 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480155475
Elnummer
2493490
Leverandørens varenummer
NSYSCX16040
Typebeskrivelse
NSYSCX16040
Bredde:
1648 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
449 mm
Bredde for skapinnbygging:
1600 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


