Schneider Electric - NSYSDF810 STYREPULT 800X630 - NSYSDF810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Ståpult
Bredde - 800 mm
Høyde - 1400 mm
Dybde - 1045 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162954
Elnummer
2493518
Leverandørens varenummer
NSYSDF810
Typebeskrivelse
2493518
Komponenter i panelsystem:
Ståpult
Bredde:
800 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
1045 mm
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Antall dører:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


