Schneider Electric - NSYSDR50A S.DIN skinne15x35 WM 500mm - NSYSDR50A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Stanseform - Uten
Lengde - 500 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480184376
Elnummer
2496161
Leverandørens varenummer
NSYSDR50A
Typebeskrivelse
NSYSDR50A
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stanseform:
Uten
Lengde:
500 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
425 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


