Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYSFBKF Hurtigfeste SF - NSYSFBKF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSFBKF Hurtigfeste SF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtesett, side

  • Bredde - 69 mm

  • Høyde - 34 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485131528

Elnummer

2495214

Leverandørens varenummer

NSYSFBKF

Typebeskrivelse

NSYSFBKF

Modell / utførelse:

Skjøtesett, side

Bredde:

69 mm

Høyde:

34 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Dybde:

128 mm

RAL-nummer:

0

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.