Schneider Electric - NSYSFTB16 2 løfteører 1600 - NSYSFTB16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportvinkel
Bredde - 1600 mm
Høyde - 60 mm
Nyttelastkapasitet - 2000 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131832
Elnummer
2495256
Leverandørens varenummer
NSYSFTB16
Typebeskrivelse
NSYSFTB16
Modell / utførelse:
Transportvinkel
Bredde:
1600 mm
Høyde:
60 mm
Nyttelastkapasitet:
2000 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
60 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


