Schneider Electric - NSYSQCR6560 TRAVERS 600/2 - NSYSQCR6560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132723
Elnummer
2493890
Leverandørens varenummer
NSYSQCR6560
Typebeskrivelse
NSYSQCR6560
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
80 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


