Schneider Electric - NSYSUCR40140 TRAVERS 1400/2 - NSYSUCR40140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 1400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1400 mm
Dybde for skapinnbygging - 1400 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485133294
Elnummer
2493927
Leverandørens varenummer
NSYSUCR40140
Typebeskrivelse
NSYSUCR40140
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
1400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1400 mm
Dybde for skapinnbygging:
1400 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
27 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre


