Schneider Electric - NSYTEX8 M8 mutter for polyester - NSYTEX8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Messing
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480192777
Elnummer
2496220
Leverandørens varenummer
NSYTEX8
Typebeskrivelse
NSYTEX8
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


