Schneider Electric - NSYTJ3015 83101 REGNTAK 300X150 - NSYTJ3015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 309 mm
Høyde - 36 mm
Dybde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480198823
Elnummer
2494047
Leverandørens varenummer
NSYTJ3015
Typebeskrivelse
NSYTJ3015
Bredde:
309 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
150 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


