Schneider Electric - NSYTJ6040 83111 REGNTAK 600X400 - NSYTJ6040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 609 mm
Høyde - 42 mm
Dybde - 400 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480198717
Elnummer
2494057
Leverandørens varenummer
NSYTJ6040
Typebeskrivelse
NSYTJ6040
Bredde:
609 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


